{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 11 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 135 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613600 11 | |
EAN / GTIN | 4062406220037 | |
Číslo výrobce | 613600 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
966 ks okamžitě k dodání
183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 767 ks okamžitě k dodání
193,00 CZK
107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 | 6 |
Rozměr klíče | 11 | 11 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 10 | 9 |
Druh produktu | Maticový klíč | otevřený klíč |