{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 10 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 125 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 9 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613600 10 | |
EAN / GTIN | 4062406220020 | |
Číslo výrobce | 613600 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 146 ks okamžitě k dodání
163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 777 ks okamžitě k dodání
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 5 | 5 |
Povrch | matně chromované | chromovaný |
Délka klíče L | 125 | 140 |
Rozměr klíče | 10 | 10 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |