{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 7 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 110 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613600 7 | |
EAN / GTIN | 4062406219604 | |
Číslo výrobce | 613600 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 7mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 227 ks okamžitě k dodání
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Povrch | matně chromované | fosfátované | chromovaný |
Délka klíče L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |