Očkoplochý klíč 13 mm

Artiklové číslo: 613600 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 021 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 13 mm
    Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Délka klíče L 160 mm
    Maximální výška čelisti h1 6,5 mm
    Maximální výška očka h2 max 11 mm
    Výrobní postup Zápustkově kované
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch matně chromované
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 613600 13
    EAN / GTIN 4062406220051
    Číslo výrobce 613600 13

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
    S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem HT-Drive.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

    Poznámka:

    HT-Drive – mimořádně přesný profil.
    Výhoda:
    • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
    • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Očkoplochý klíč  13 mm

    Očkoplochý klíč 13 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    5 021 ks okamžitě k dodání
    211,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    1 123 ks okamžitě k dodání
    219,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Výrobní postup Zápustkově kované zápustkově kované
    Maximální výška čelisti h1 6,5 6,5
    Délka klíče L 160 195
    Rozměr klíče 13 13
    Rozměry velikostí klíčů metrické metrické
    Maximální výška očka h2 max 11 10
    Druh produktu Maticový klíč otevřený klíč

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku