{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 46 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 492 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 18 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 28 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 46 | |
EAN / GTIN | 4045197441683 | |
Číslo výrobce | 613950 46 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 46 mm
na poptávku
Ihned k dodání
718 ks okamžitě k dodání
1 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
1 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 18 mm | 18 mm |
Povrch | chromovaný | fosfátované |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň |
Délka klíče L | 492 mm | 492 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 28 mm | 28 mm |