{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 23 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 270 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 10 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 15 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 23 | |
EAN / GTIN | 4045197441645 | |
Číslo výrobce | 613950 23 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha kroužku | 15 | 15 |
Délka klíče L | 270 | 270 |
Rozměr klíče | 23 | 23 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 15 | 15 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |