{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | D0302 | |
Popis tvaru | Koule | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Délka hlavy | 2 mm | |
Celková délka | 40 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546900 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197156778 | |
Číslo výrobce | 546900 D0302 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení D0302
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání
271,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Koule | Koule | Koule |
Celková délka | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
⌀ hlavy | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Jemnost ozubení | střední | jemný | střední |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm |