{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | G0613 | |
Popis tvaru | Ostrý oblouk | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 13 mm | |
Celková délka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546900 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156877 | |
Číslo výrobce | 546900 G0613 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení G0613
na poptávku
Ihned k dodání
560 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
588 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | Ostrý oblouk | Ostrý oblouk | Ostrý oblouk |
Celková délka | 43 | 43 | 45 |
⌀ hlavy | 6 | 6 | 6,3 |
⌀ stopky | 3 | 3 | 3 |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z5 | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 13 | 13 | 12,7 |