Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení D0605

Artiklové číslo: 546900 D0605
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
561 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z7
Zkratka ozubení Z7
Druh ozubení křížové břity
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Tvar D0605
Popis tvaru Koule
⌀ hlavy 6 mm
Délka hlavy 5 mm
Celková délka 35 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 546900 D0605
EAN / GTIN 4045197156792
Číslo výrobce 546900 D0605

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.
Tvar kulička (KUD).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení D0605

Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení D0605

na poptávku
Ihned k dodání
561 ks okamžitě k dodání
478,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
428 ks okamžitě k dodání
478,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
365,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tvar D0605 D0605 D0605
Popis tvaru Koule Koule Koule
⌀ hlavy 6 6 6,3
Řezný materiál TK TK TK
Zkratka ozubení Z7 Z5 Z7
Jemnost ozubení střední jemný střední
Délka hlavy 5 5 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku