{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | AS0613 | |
Popis tvaru | Válec s čelním ozubením | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Délka hlavy | 13 mm | |
Celková délka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546900 AS0313 | |
EAN / GTIN | 4045197156723 | |
Číslo výrobce | 546900 AS0313 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: AS0313
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání
338,00 CZK
200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
338,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
⌀ hlavy | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Zkratka ozubení | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z5 | Ozubení Z FINE | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm |