{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | C0613 | |
Popis tvaru | válcový kulatý (WRC) | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 13 mm | |
Celková délka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546900 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156761 | |
Číslo výrobce | 546900 C0613 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení C0613
na poptávku
Ihned k dodání
762 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | válcový kulatý (WRC) | válcový kulatý (WRC) | válcový kulatý (WRC) |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Zkratka ozubení | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z5 | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |