{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | E0307 | |
Popis tvaru | kapka | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Délka hlavy | 7 mm | |
Celková délka | 40 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546900 E0307 | |
EAN / GTIN | 4045197156808 | |
Číslo výrobce | 546900 E0307 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: E0307
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
364,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 40 mm | 38 mm |
⌀ hlavy | 3 mm | 3 mm |
Zkratka ozubení | Z7 | Z7 |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 7 mm | 5,5 mm |