{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | AS0613 | |
Popis tvaru | Válec s čelním ozubením | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 13 mm | |
Celková délka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546900 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156730 | |
Číslo výrobce | 546900 AS0613 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení AS0613
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání
408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
447,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Celková délka | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Zkratka ozubení | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 |
Jemnost ozubení | střední | jemný | velmi jemný | střední |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Délka hlavy | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |