{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | E0610 | |
Popis tvaru | kapka | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 10 mm | |
Celková délka | 40 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546900 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197156815 | |
Číslo výrobce | 546900 E0610 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení E0610
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
535,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | E0610 | E0610 | E0610 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Zkratka ozubení | Z7 | Z5 | Z7 |
Jemnost ozubení | střední | jemný | střední |
⌀ stopky | 3 | 3 | 3 |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z5 | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |