{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z7 | |
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | M0613 | |
Popis tvaru | ostrý kužel | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 13 mm | |
Celková délka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546900 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156914 | |
Číslo výrobce | 546900 M0613 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení M0613
na poptávku
Ihned k dodání
678 ks okamžitě k dodání
413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
844 ks okamžitě k dodání
413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
482 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | M0613 | M0613 | M0613 |
Celková délka | 43 | 43 | 49 |
⌀ hlavy | 6 | 6 | 6,8 |
Zkratka ozubení | Z7 | Z5 | Z7 |
Jemnost ozubení | střední | jemný | střední |
Řada | Ozubení Z7 | Ozubení Z5 | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |