Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: M0311

Artiklové číslo: 546900 M0311
Sleva
338,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
798 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení Z7
Zkratka ozubení Z7
Druh ozubení křížové břity
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Tvar M0311
Popis tvaru ostrý kužel
⌀ hlavy 3 mm
Délka hlavy 11 mm
Celková délka 40 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 546900 M0311
EAN / GTIN 4045197156907
Číslo výrobce 546900 M0311

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: M0311

Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: M0311

na poptávku
Ihned k dodání
798 ks okamžitě k dodání
338,00 CZK
200,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 827 ks okamžitě k dodání
338,00 CZK
218,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
377,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
594 ks okamžitě k dodání
260,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tvar M0311 M0311 M0311 M0311
Popis tvaru ostrý kužel ostrý kužel ostrý kužel ostrý kužel
⌀ hlavy 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Zkratka ozubení Z7 Z5 Z FINE Z7
Jemnost ozubení střední jemný velmi jemný střední
⌀ stopky 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku