{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z5 | |
Zkratka ozubení | Z5 | |
Jemnost ozubení | jemný | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | D0302 | |
Popis tvaru | Koule | |
⌀ hlavy | 3 mm | |
Délka hlavy | 2 mm | |
Celková délka | 40 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546800 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197156532 | |
Číslo výrobce | 546800 D0302 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z5 jemné D0302
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání
271,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D0302 | D0302 | D0302 |
Popis tvaru | Koule | Koule | Koule |
Celková délka | 40 | 40 | 38 |
⌀ hlavy | 3 | 3 | 3 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Jemnost ozubení | jemný | střední | střední |
Délka hlavy | 2 | 2 | 2,5 |