{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z5 | |
Zkratka ozubení | Z5 | |
Jemnost ozubení | jemný | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | H0613 | |
Popis tvaru | Plamen | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 13 mm | |
Celková délka | 43 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546800 H0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156631 | |
Číslo výrobce | 546800 H0613 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frézovací tělísko Z5 jemné H0613
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
392,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | H0613 | H0613 | H0613 |
⌀ hlavy | 6 | 6 | 6 |
Jemnost ozubení | jemný | střední | střední |
⌀ stopky | 3 | 3 | 3 |
Řada | Ozubení Z5 | Ozubení Z7 | Ozubení Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 13 | 13 | 13 |