{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z5 | |
Zkratka ozubení | Z5 | |
Jemnost ozubení | jemný | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | D0605 | |
Popis tvaru | Koule | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Délka hlavy | 5 mm | |
Celková délka | 35 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 546800 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156556 | |
Číslo výrobce | 546800 D0605 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Frézovací tělísko Z5 jemné, TK, Typ: D0605
na poptávku
Ihned k dodání
621 ks okamžitě k dodání
458,00 CZK
295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
797 ks okamžitě k dodání
458,00 CZK
270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
348,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D0605 | D0605 | D0605 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Zkratka ozubení | Z5 | Z7 | Z7 |
Jemnost ozubení | jemný | střední | střední |
⌀ stopky | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Délka hlavy | 5 mm | 5 mm | 5 mm |