{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQMILL | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 50 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4,6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 89,4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | |
Označení výrobce | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Katalogové číslo | 222500 80/6 | |
EAN / GTIN | 7291075311396 | |
Číslo výrobce | 3106526 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinné frézy DOVEIQMILL 80/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
16 927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
12 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
12 574,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
12 521,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
11 813,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | OF.. 050405 | SE.T1305; XEEW1305 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |
Druh produktu | Rovinné frézy | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |