Rovinná fréza 45° 80/6 mm

Artiklové číslo: 213890 80/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 6
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 80 mm
    Počet břitů Z 6
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 45 stupeň
    Dělení břitů nestejné
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    Maximální vnější ⌀ Dmax 93 mm
    Celková délka Lcelk. 50 mm
    Upínací otvor ⌀ 27 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1203..
    Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku 219862 (25IP; 6 Nm)
    Podložka 219860
    Upínací šroub pro podložku 219861 (TX8)
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213890 80/6
    EAN / GTIN 4045197666543
    Číslo výrobce 213890 80/6

    Popis

    Provedení:

    45° frézovací hlava pro rovinné frézování s klidným chodem. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky speciálním tvrdokovovým podložkám.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku