{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 200 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 213 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1203.. | |
Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložka | 219860 | |
Upínací šroub pro podložku | 219861 (TX8) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213890 200/10 | |
EAN / GTIN | 4045197666581 |