Alternativa k tomuto produktu:

SEKN 1203 AFTN ST1400

Artiklové číslo: 213912 ST1400
Sleva
251,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 218 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEKN 1203 AFTN
Typ ST1400
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,19 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,18 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213912 ST1400
EAN / GTIN 4045197302762
Číslo výrobce 213912 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
235
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
105
Ocel < 1400 N/mm
P
105
GG(G)
K
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


SEKN 1203 AFTN  ST1400

SEKN 1203 AFTN ST1400

na poptávku
Ihned k dodání
4 218 ks okamžitě k dodání
251,00 CZK
65,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 331 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
332,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
276,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 879 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
293,00 CZK
152,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
244,00 CZK
126,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 016 ks okamžitě k dodání
283,00 CZK
79,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
735 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
374,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
311,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
580 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
612,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
618,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
515,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
405 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
621,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
518,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
759,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
633,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEKN 1203 AFTN SEKN 1203 AFTN SECN 1203 AFSN SDHX 0903 AFTN SDHX 0903 AFTN SNHX 1102 SNHX 1103 SNHX 1103 SNHX 1207
Tloušťka destičky E 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 2,38 3,18 3,2 7,94
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK TK
Typ ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 0,19 0,19 0,19 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku