SECN 1203 AFSN, HB7735, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 213950 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    293,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    244,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 633 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SECN 1203 AFSN
Typ ST1400
Typ HB7735
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,19 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,18 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213950 ST1400
EAN / GTIN 4045197319418
Číslo výrobce 213950 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
290
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
105
Ocel < 1400 N/mm
P
105
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku