{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNHX 1102 | |
Typ | ST1400 | |
Typ | HB7525 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,13 mm | |
Tloušťka desky | 2,3 mm | |
Pro šířku drážky ap | 4 mm | |
Šířka fazetky | 0,15 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Tloušťka destičky E | 2,38 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 218571 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197656308 | |
Číslo výrobce | 218571 ST1400 |