{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 138 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1203.. | |
Upínací šroub pro vyměnitelnou destičku | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložka | 219860 | |
Upínací šroub pro podložku | 219861 (TX8) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213890 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666567 | |
Číslo výrobce | 213890 125/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rovinná fréza 45° 125/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
18 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
17 969,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 |
Upínací otvor ⌀ | 40 | 40 |
Celková délka Lcelk. | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 138 | 138 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 125 | 125 |