SDHX 0903 AFTN ST1400

Artiklové číslo: 214439 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    381,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    317,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 245 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SDHX 0903 AFTN
    Typ ST1400
    Typ HB7515
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,14 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Tloušťka destičky E 3,18 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 214439 ST1400
    EAN / GTIN 4045197554413
    Číslo výrobce 214439 ST1400

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    410
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    290
    Ocel < 900 N/mm
    P
    240
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    300
    INOX > 900 N/mm²
    M
    190
    GG(G)
    K
    190
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    • Vyměnitelné destičky, vhodné pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.
    • Přesně slinované a broušené pro nejlepší kvalitu povrchu.
    • Jemnozrnná struktura pro velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    SDHX 0903 AFTN  ST1400

    SDHX 0903 AFTN ST1400

    na poptávku
    Ihned k dodání
    1 245 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    381,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    317,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    4 328 ks okamžitě k dodání
    256,00 CZK
    66,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    4 391 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    339,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    282,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    10 961 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    303,00 CZK
    175,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    252,00 CZK
    146,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    8 126 ks okamžitě k dodání
    289,00 CZK
    79,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    660 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    624,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    520,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    657 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    630,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    525,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    455 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    633,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    528,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    473 ks okamžitě k dodání
    od 1  ks
    777,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    od 10  ks
    647,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Počet výměn/řezání 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SDHX 0903 AFTN SEKN 1203 AFTN SEKN 1203 AFTN SECN 1203 AFSN SDHX 0903 AFTN SNHX 1102 SNHX 1103 SNHX 1103 SNHX 1207
    Tloušťka destičky E 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 2,38 3,18 3,2 7,94
    Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK TK
    Typ ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
    Posuv fz na zub 0,14 0,19 0,19 0,19 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku