Rovinná fréza 45° 40/6 mm

Artiklové číslo: 214400 40/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 6
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 40 mm
    Počet břitů Z 6
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 45 stupeň
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D3 48 mm
    Maximální vnější ⌀ Dmax 48,2 mm
    Celková délka Lcelk. 40 mm
    Upínací otvor ⌀ 16 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 88 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 94 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 1,5 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,76 mm
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 37,5 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SD.. 0903
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 214400 40/6
    EAN / GTIN 4045197131737
    Číslo výrobce 214400 40/6

    Popis

    Provedení:

    Velký počet břitů pro nejvyšší produktivitu. Pozitivní úhel náběhu pro měkký řez a nízkou spotřebu energie.

    Výhoda:

    Maximální produktivita díky:
    • Nejvyšší velikost řezné rychlosti.
    • Největší posuvy.
    • Krátké časy obrábění.

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku