Rovinná fréza 45°, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/10mm

Artiklové číslo: 214400 80/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 10
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 80 mm
Počet břitů Z 10
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 88 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax 88,2 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 168 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 174 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,5 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,37 mm
Délka šikmého zanořování L pro αmax 77,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SD.. 0903
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214400 80/10
EAN / GTIN 4045197131805
Číslo výrobce 214400 80/10

Popis

Provedení:

Velký počet břitů pro nejvyšší produktivitu. Pozitivní úhel náběhu pro měkký řez a nízkou spotřebu energie.

Výhoda:

Maximální produktivita díky:
  • Nejvyšší velikost řezné rychlosti.
  • Největší posuvy.
  • Krátké časy obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku