{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 71,2 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 134 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 140 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,47 mm | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 60,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SD.. 0903 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 214400 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131768 | |
Číslo výrobce | 214400 63/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rovinná fréza 45°, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 63/5mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
12 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
10 868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SD.. 0903 | SE.. 1203.. | OF.. 050405 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |