{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQMILL | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SYHU 0704ADTN | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC810 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Geometrie | ADTN | |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
Označení výrobce | IQ845 SYHU 0704ADTN IC810 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 222520 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311754 | |
Číslo výrobce | 5607521 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
SYHU 0704ADTN, IC810, Typ: GGG
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
690,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 481 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
508 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SYHU 0704ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |