SYHU 0704ADN INOX

Artiklové číslo: 222516 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
470 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada DOVEIQMILL
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SYHU 0704ADN
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ IC840
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,16 mm
    Počet výměn/řezání 8
    Geometrie ADN
    Tloušťka destičky E 4,76 mm
    Označení výrobce IQ845 SYHU 0704ADN IC840
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 222516 INOX
    EAN / GTIN 7291075311853
    Číslo výrobce 5668495

    Aplikační tabulka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku