IQ845 SYHU 0503ADN-ML IC830 Čtvercové břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5607762
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DOVEIQMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607762
    EAN / GTIN 7291075355444
    Číslo výrobce 5607762
    L-číslo L23910 280

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 2,6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.6 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 3 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku