IQ845 ESYD1.50-6W1.50-R05 Stopkové frézy 50° nesoucí čtyřhranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106696
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie DOVEIQMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106696
EAN / GTIN 7291075355727
Číslo výrobce 3106696
L-číslo L23980 2160

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, hloubka řezu maximum (APMX) 0,1″, Počet vtokových (NOF) 6, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.73″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.1″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Funkcní délka (LF): 2.813″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 50 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku