{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQMILL | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SYHU 0704ADTN | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC5100 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Geometrie | ADTN | |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
Označení výrobce | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 222519 GG | |
EAN / GTIN | 7291075311792 | |
Číslo výrobce | 5607525 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() SYHU 0704ADTN GG
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
787 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
684,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
570,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 8 | 8 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SYHU 0704ADTN | SNMU 14T7 ANER |
Tloušťka destičky E | 4,76 | 7 |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | IC5100 | HB7730 |
Posuv fz na zub | 0,25 | 0,3 |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |