Rovinné frézy DOVEIQMILL 125/9 mm

Artiklové číslo: 222500 125/9
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 9
  • Úhel nastavení κ: 50
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DOVEIQMILL
⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 9
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 50 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 4,6 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax 134,4 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SYHU0704..
Označení výrobce IQ845 FSY D125-09-40-R07
Druh produktu Rovinné frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222500 125/9
EAN / GTIN 7291075311433
Číslo výrobce 3106530

Popis

Provedení:

Velmi stabilní systém čelních fréz. Vyměnitelné břitové destičky se upevňují pomocí šroubového sevření a dodatečnou fixací v rybinovitém lůžku destičky. Pozitivní axiální montážní poloha desek zajišťuje velmi měkký řez a zaručuje tak nejlepší kvalitu povrchu. Maximální hospodárnost díky 8břitým vyměnitelným břitovým destičkám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 4 (IP15, 4,8 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku