{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQMILL | |
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Počet břitů Z | 11 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 50 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4,6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 169,4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | |
Označení výrobce | IQ845 FSY D160-11-40-R07 | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Katalogové číslo | 222500 160/11 | |
EAN / GTIN | 7291075311457 | |
Číslo výrobce | 3106532 |