{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQMILL | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 50 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4,6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 59,4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | |
Označení výrobce | IQ845 FSY D050-05-22-R07 | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Katalogové číslo | 222500 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311365 | |
Číslo výrobce | 3106523 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinné frézy DOVEIQMILL 50/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
13 761,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 369,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
13 414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
10 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
9 713,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ne | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |
Druh produktu | Rovinné frézy | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |