Rovinná fréza 45° pravotočivá 50/5 mm

Artiklové číslo: 214200 50/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Počet břitů Z: 5
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax 63 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214200 50/5
EAN / GTIN 4045197131409
Číslo výrobce 214200 50/5

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku