{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 250 mm | |
Počet břitů Z | 16 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 263 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 214200 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197549877 | |
Číslo výrobce | 214200 250/16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 250/16mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
51 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
48 563,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | 60 mm |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | 63 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 263 mm | 262,3 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Strategie obrábění | MTC | MTC |