{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 53 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 214200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197131386 | |
Číslo výrobce | 214200 40/4 |