Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 125/10mm

Artiklové číslo: 214200 125/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 10
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 10
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax 138 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214200 125/10
EAN / GTIN 4045197131492
Číslo výrobce 214200 125/10

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 125/10mm

Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 125/10mm

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
20 738,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
19478,00 CZK
14 275,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
24 124,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 10 10 10
Upínací otvor ⌀ 40 mm 40 mm 40 mm
Vnitřní chlazení ano ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305 POMX 10T5..
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem
⌀ břitu DC 125 mm 125 mm 125 mm
Druh produktu rovinná fréza rovinná fréza rovinná fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku