Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 100/8mm

Artiklové číslo: 214200 100/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 8
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 100 mm
Počet břitů Z 8
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Maximální vnější ⌀ Dmax 113 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214200 100/8
EAN / GTIN 4045197131478
Číslo výrobce 214200 100/8

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 100/8mm

Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 100/8mm

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
15 986,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
16 170,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
14910,00 CZK
10 925,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
16 170,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 8 8 8 8
Celková délka Lcelk. 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Vnitřní chlazení ano ne ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204.. SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305 POMX 10T5..
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem
⌀ břitu DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Druh produktu rovinná fréza rovinná fréza rovinná fréza rovinná fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku