{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 112,2 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213555 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197953636 | |
Číslo výrobce | 213555 100/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vysoce výkonná rovinná fréza GARANT Softcut 45°, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 100/8mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
14 910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
15 986,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
16 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
16 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |