Rovinná fréza 45° pravotočivá 40/3 mm

Artiklové číslo: 214200 40/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 3
  • Úhel nastavení κ: 45
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 40 mm
    Počet břitů Z 3
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 45 stupeň
    Dělení břitů nestejné
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění MTC
    Výměna nástroje PowerCard
    Maximální vnější ⌀ Dmax 53 mm
    Celková délka Lcelk. 40 mm
    Upínací otvor ⌀ 16 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 214200 40/3
    EAN / GTIN 4045197702326
    Číslo výrobce 214200 40/3

    Popis

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku