{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQMILL | |
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 50 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4,6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 72,4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | |
Označení výrobce | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Katalogové číslo | 222500 63/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311372 | |
Číslo výrobce | 3106524 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, ⌀ DC / počet břitů Z: 63/5mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
15 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
12 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
12 180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
10 946,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
10 868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Druh produktu | Rovinné frézy | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |