{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQMILL | |
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 50 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4,6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 134,4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | |
Označení výrobce | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Katalogové číslo | 222500 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311440 | |
Číslo výrobce | 3106531 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rovinné frézy DOVEIQMILL, s otvorem, ⌀ DC / počet břitů Z: 125/12mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
30 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
20 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
23 678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
30 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
21 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ břitu DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Úhel nastavení κ | 50 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Druh produktu | Rovinné frézy | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |