{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 32 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 65 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,59 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 24,3 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Úhel nastavení κ | 13 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221908 40/3 | |
EAN / GTIN | 4059782505438 | |
Číslo výrobce | 5656727 |