Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 7X8 mm

Codice art.: 615950 7X8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 7 mm
Apertura 2 8 mm
Lunghezza chiave L 180 mm
⌀ Massimo anello D1 max 12 mm
⌀ Massimo anello D2 max 14 mm
Superficie eseczuione cromata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615950 7X8
EAN / GTIN 4045197441706
Codice del produttore 615950 7X8

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  7X8 mm

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 7X8 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  4.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  9.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Superficie eseczuione cromata esecuzione fosfatata es. opaca cromata
Lunghezza chiave L 180 180 180
Apertura 1 7 7 7
Apertura 2 8 8 8
Dimensione apertura metrica metrica metrica
⌀ Massimo anello D2 max 14 14 14
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello