{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 36 mm | |
Apertura 2 | 41 mm | |
Lunghezza chiave L | 440 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 53 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 60 mm | |
Superficie | eseczuione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441805 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 36X41 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 34.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 33.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 440 | 440 |
Apertura 1 | 36 | 36 |
Apertura 2 | 41 | 41 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 53 | 53 |
⌀ Massimo anello D2 max | 60 | 60 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |